그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 멀티 비트 스크루 드라이버 |
비트 리테이너 유형 | 빠른 변경 |
비트 스타일 | 싱글 엔드 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
드라이버 유형 | 6 인 1 |
마감재 | 매트 |
핸들 디자인 | 다 성분 플라스틱 |
조각 수 | 8 |
전체 길이 | 7.5 " |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
래칫 | 아니 |
생크 재질 | 합금강 |
생크 타입 | 고체 |
포함 된 크기 | Phillips # 1, # 2, # 3, 슬롯 형 3/16 ", 7/32", 1/4 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | CZ |
프로덕트 | 모델 | 핸들 디자인 | 항목 | 조각 수 | 전체 길이 | 생크 재질 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05073661002 | 인체 공학적 플라스틱 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 7 | 8.5 " | 스테인리스 강 | Phillips #1, #2, Robertson Square Recess #1, #2, 슬롯형 1.0, 1.2mm | ₩ 112,857 | ||
05051461002 | 인체 공학적 플라스틱 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 1 | 5.5 " | 스테인리스 강 | - | ₩ 92,540 | ||
05051041001 | 인체 공학적 플라스틱 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 17 | 5.5 " | 스테인리스 강 | Hex-Plus 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Phillips # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 1, # 2, # 3, Slotted 1.0mm, Tamper 증명 Torx (R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR30 | ₩ 231,087 | ||
05071116002 | 다 성분 플라스틱 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 17 | 3.5 " | 스테인리스 강 | Hex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, 슬롯 형 5.5mm, 변조 방지 Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR30 | ₩ 205,047 | ||
05071117002 | 다 성분 플라스틱 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 17 | 3.5 " | 스테인리스 강 | Hex-Plus 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Phillips # 1, # 2, # 3, Robertson Square Recess # 1, # 2, # 3, Slotted 9/16 " , 변조 방지 Torx (R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR30 | ₩ 192,727 | ||
05360165001 | 다 성분 플라스틱 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 8 | 6" | 강철 | Phillips # 1, # 2, # 2, 슬롯 형 3/16 ", 7/32", 1/4 " | ₩ 108,920 | ||
05059295005 | 다 성분 플라스틱 | 멀티 비트 스크루 드라이버 | 18 | 5" | 합금강 | Hex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, 슬롯 형 5.5mm, 변조 방지 Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR30 | ₩ 139,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.