그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 엔드 육각 키 |
팔 길이 | 4.75 " |
블레이드 소재 | 스테인리스 강 |
마감재 | 매트 |
핸들 색상 | 은 |
손잡이 길이 | 25 / 32 " |
손잡이 재질 | 스테인리스 강 |
핸들 타입 | 평원 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
셰이프 | L |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 7 / 64 " |
작업 각도 | 25 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | CZ |
모델 | 팔 길이 | 핸들 색상 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | SAE 또는 미터법 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05022701003 | 4" | 초록색 | 5 / 8 " | 강철 위에 튼튼한 플라스틱 슬리브 | 기능성 | 메트릭 | 2mm | ₩ 10,867 | |
05022702003 | 4.437 " | 은 | 3 / 4 " | 스테인리스 강 | 평원 | 메트릭 | 2.5mm | ₩ 9,257 | |
05022703003 | 4.875 " | 은 | 27 / 32 " | 스테인리스 강 | 평원 | 메트릭 | 3mm | ₩ 9,642 | |
05022704003 | 5.375 " | 은 | 1" | 스테인리스 강 | 평원 | 메트릭 | 4mm | ₩ 10,360 | |
05022705003 | 6 1 / 16 " | 은 | 1 1 / 16 " | 스테인리스 강 | 평원 | 메트릭 | 5mm | ₩ 11,602 | |
05022706003 | 6.75 " | 은 | 1.25 " | 스테인리스 강 | 평원 | 메트릭 | 6mm | ₩ 17,290 | |
05022712002 | 4.875 " | 은 | 27 / 32 " | 스테인리스 강 | 평원 | SAE | 1 / 8 " | ₩ 9,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.