CHAINFLEX 트레이 케이블, 최대 13 암페어
필터
케이블 유형 : 연속 굽힘 , 게이지/도체: 14/12 , 재킷 색상: 회색 , 재킷 소재: PVC , 최대. 앰프: 13 , 최대. 전압 : 600V , 분. 굴곡 반경: 8 x OD , 호칭 외경: 0.615 " , 도체 수: 12 , 차폐형/비차폐형: 차폐되지 않은 , 온도. 범위: 화씨 23도 ~ 176도 , 와이어 색상: 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 , 와이어 크기: 14 AWG
스타일 | 모델 | 도체 재료 | 스풀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CF130US-25-12-100 | 베어 구리 | 100ft. | ₩ 2,007,302 | |
A | CF130US-25-12 | 베어 구리 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 19,547 | |
A | CF130US-25-12-25 | 구리 | 25ft. | ₩ 501,795 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임팩트 렌치 액세서리
- 방화 실란트 코크스 및 퍼티
- 합금강 막대 주식
- 타코미터 센서
- 아크 플래시 의류 액세서리
- 전기 도구
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 엿보는 도구
- 글루/에폭시
- 구리
- ANCRA CARGO 수평 E- 트랙
- SMITH-COOPER 티, 맞대기 용접, 스테인리스 강
- MCR SAFETY 보호 리더
- WHEATON 샘플 바이알 20ml
- EATON LV AutoVAR 필터
- WORLDWIDE ELECTRIC KHN 시리즈 헬리컬 베벨 기어 감속기
- BEL-ART - SCIENCEWARE 블레이드
- WINSMITH SE 인클로저 시리즈, E30 크기, XDBS 단일 감속 감속기
- BROWNING 3V 시리즈 마감 보어 358 그립 벨트 시브, 홈 3개