그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | C-페이스 어댑터 |
함수 | 143/145T 프레임을 143/145TC로 변환 |
NEMA/IEC 프레임 | 143 톤, 145 톤 |
외부 Dia. | 6-1 / 2 " |
래빗 디아. (안에.) | UNC 3/8 "X 16 |
선박 중량 (kg) | 2.08 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 18.03 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8503009520 |
원산지 | BR |
모델 | 함수 | 항목 | NEMA/IEC 프레임 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLC-RS180 | 182/184T 프레임을 182/184TC로 변환 | C-페이스 어댑터 | 182 톤, 184 톤 | 8-7 / 8 " | ₩ 223,562 | |
FLC-RS210 | 213/215T 프레임을 213/215TC로 변환 | C-페이스 어댑터 | 213 톤, 215 톤 | 8-7 / 8 " | ₩ 223,055 | |
FLC-RS250 | 254/256T 프레임을 254/256TC로 변환 | C-페이스 어댑터 | 254 톤, 256 톤 | 8-7 / 8 " | ₩ 403,130 | |
FLC-E180 | 182/184T 프레임을 182/184TC로 변환 | C-페이스 어댑터 | 182T, 184T (W21 시리즈) | 8-7 / 8 " | ₩ 210,682 | |
FLC-EW210 | W213/215T 프레임을 W213/215TC로 변환 | C-페이스 어댑터 | W213T, W215T | 8-7 / 8 " | ₩ 249,077 | |
FLC-E210-UBC | 213/215T 프레임을 213/215TC로 변환 | C-페이스 어댑터 | 213 톤, 215 톤 | 8-7 / 8 " | ₩ 282,782 | |
FLC-E250 | 254/256T 프레임을 254/256TC로 변환 | C-페이스 어댑터 | 254T, 256T (W21 시리즈) | 8-7 / 8 " | ₩ 356,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.