Weg | 전기 모터, 5012hp, 3hz, 56rpm | Raptor Supplies 대한민국

WEG .5012ES3EB56CFL 전기 모터, 0.5Hp, 60Hz, 1160 Rpm

재고 있음 있음
항목: BB6LNM 모델: .5012ES3EB56CFL

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 648,648 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모터

배송 정보:

선박 중량 (kg) 12.6

제품 변형

프로덕트모델가격
WEG .5036OS1BCDC56 전기 모터, 0.5Hp, 60Hz, 3400RPM | BA9KHC .5036OS1BCDC56₩ 264,618
WEG .5018ES1RADB56N 전기 모터, 0.5Hp, 60Hz, 1750RPM | BA9PTC .5018ES1RADB56N-
RFQ
WEG .5036OS3EA56 전기 모터, 0.5Hp, 60Hz, 3480RPM | BB2FMZ .5036OS3EA56-
RFQ
WEG .5036OS1BC56 전기 모터, 0.5Hp, 60Hz, 3470RPM | BB2GLM .5036OS1BC56-
RFQ
WEG .5018OS1BC48 전기 모터, 0.5Hp, 60Hz, 1730RPM | BB2HMY .5018OS1BC48-
RFQ
WEG .5018OS1BC56C 전기 모터, 0.5Hp, 60Hz, 1730RPM | BB2RPK .5018OS1BC56C-
RFQ
WEG .5036ES1BB56 전기 모터, 0.5Hp, 60Hz, 3480RPM | BB2TUU .5036ES1BB56-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WEG .5012ES3EB56CFL 전기 모터, 0.5Hp, 60Hz, 1160 Rpm
₩ 648,648 /단위