WEG .3318OS1AEC56 증발식 냉각기 모터, 링 115V, 17
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 증발 식 쿨러 모터 |
주변 온도. 범위 | 40 C |
베어링스 | 공 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56Z |
완전 부하 암페어 | 6.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 7.875 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 반지 |
모터 샤프트 회전 | CWSE |
모터 서브 애플리케이션 | 증발 냉각기 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | 반지 |
명판 RPM | 1725 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 9 9 / 16 " |
상 | 1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.5 " |
반지 Dia. | 2-1 / 2 " |
링 투 링 센터 | 7.437 " |
회전 | CWSE |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1 11 / 16 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 6.37 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8501514040 |
원산지 | BR |
모델 | 전체 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | 링 투 링 센터 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 전압 | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.3382OS1AEC56 | 9 9 / 16 " | 6.6/3.7 | 1 / 3, 1 / 9 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 115 | 7.875 " | ₩ 309,575 | |
.5082OS1AEC56 | 9 9 / 16 " | 8.2/4.6 | 1 / 2, 1 / 6 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 115 | 7.875 " | ₩ 338,590 | |
.7582OS1AEC56 | 9 9 / 16 " | 10.4/5.5 | 3 / 4, 1 / 4 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 115 | 7.875 " | ₩ 376,407 | |
00182OS1AEC56 | 10 24 / 25 " | 12.1/7.1 | 1, 1 / 3 | 8.437 " | 5 / 8 " | 1 15 / 16 " | 115 | 8 21 / 25 " | ₩ 605,990 | |
.5082OS1DEC56 | 9 9 / 16 " | 4.8/2.1 | 1 / 2, 1 / 6 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 230 | 7.875 " | ₩ 413,122 | |
.7582OS1DEC56 | 9 9 / 16 " | 5.5/2.6 | 3 / 4, 1 / 4 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 230 | 7.875 " | ₩ 472,167 | |
00182OS1DEC56 | 10 24 / 25 " | 6.45/3.06 | 1, 1 / 3 | 8.437 " | 5 / 8 " | 1 15 / 16 " | 230 | 8 21 / 25 " | ₩ 629,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.