WEG 00182OS1AEC56 증발식 냉각기 모터, 링 115V, 13
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 증발 식 쿨러 모터 |
주변 온도. 범위 | 40 C |
베어링스 | 공 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56Z |
완전 부하 암페어 | 12.1/7.1 |
HP | 1, 1 / 3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 8 21 / 25 " |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 서브 애플리케이션 | 증발 냉각기 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 반지 |
명판 RPM | 1725/1140 |
속도의 수 | 2 |
전체 길이 | 10 24 / 25 " |
상 | 1 |
반지 Dia. | 2-1 / 2 " |
링 투 링 센터 | 8.437 " |
회전 | CWSE |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1 15 / 16 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 10.53 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8501514040 |
원산지 | BR |
모델 | 전체 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | 링 투 링 센터 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 전압 | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.3382OS1AEC56 | 9 9 / 16 " | 6.6/3.7 | 1 / 3, 1 / 9 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 115 | 7.875 " | ₩ 318,080 | |
.5082OS1AEC56 | 9 9 / 16 " | 8.2/4.6 | 1 / 2, 1 / 6 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 115 | 7.875 " | ₩ 347,917 | |
.7582OS1AEC56 | 9 9 / 16 " | 10.4/5.5 | 3 / 4, 1 / 4 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 115 | 7.875 " | ₩ 417,252 | |
.5082OS1DEC56 | 9 9 / 16 " | 4.8/2.1 | 1 / 2, 1 / 6 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 230 | 7.875 " | ₩ 414,802 | |
.7582OS1DEC56 | 9 9 / 16 " | 5.5/2.6 | 3 / 4, 1 / 4 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 230 | 7.875 " | ₩ 469,490 | |
00182OS1DEC56 | 10 24 / 25 " | 6.45/3.06 | 1, 1 / 3 | 8.437 " | 5 / 8 " | 1 15 / 16 " | 230 | 8 21 / 25 " | ₩ 659,277 | |
.5018OS1DEC56 | 9 9 / 16 " | 4.8 | 1/2 | 7.437 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | 230 | 7.875 " | ₩ 319,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.