항목 | 호스 크림 퍼 |
생산 능력 | 1.25 " |
깊이 | 12 " |
높이 | 30 " |
맥스. 압착력 | 톤 30 |
최대. 압력 | 10,000의 PSI |
압력 등급 | 10000의 PSI |
스타일 | 휴대용 충전 케이스 |
타입 | 휴대용 충전 케이스 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8463900080 |
원산지 | US |
A. Parker 82C-061L 호스 크림퍼의 정격 전력은 10000psi입니다.
A. Parker 82C-061L 호스 크림퍼의 최대 압착력은 30톤입니다.
A. 이 호스 크림퍼는 직경 1-1/4인치 호스를 크림핑할 수 있는 최대 용량을 가지고 있습니다.
A. 차압은 주어진 두 지점 사이의 압력 차이로 정의됩니다. 차압 센서를 사용하여 시스템 내부의 압력 증가/감소를 감지하여 측정할 수 있습니다.
A. 압착 과정에는 호스를 배치하고 브랜드 제품에 장착하는 과정이 포함됩니다. 압착 도구 다이, 그런 다음 유압 시스템을 활성화하여 다이를 압축하여 안전한 압착 연결을 만듭니다. 이 프로세스는 누출이 없고 안정적인 조인트를 보장합니다.
A. 예, 유압 장비를 사용할 때는 안전이 중요합니다. 사용자는 사고와 부상을 예방하기 위해 적절한 개인 보호 장비를 착용하고 사용 설명서에 설명된 권장 사항을 준수해야 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.