WEG 10018ET3E405T-W22 범용 모터, 3상, Tefc 100 Hp, 1775 Rpm, 404/5t
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 고효율 및 NEMA Premium(R) |
Frame | 404 / 5T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 245.0-222.0/111.0 |
HP | 100 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 32.5 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | Base |
명판 RPM | 1775 |
공칭 효율성 | 95.4% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 39.75 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 2.875 " |
축 길이 | 7.25 " |
전압 | 208-230/460 |
품질 보증 | 3 년 |
선박 중량 (kg) | 513 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 8501528040 |
원산지 | MX |
모델 | 길이 덜 샤프트 | 효율성 그룹 | Frame | 맥스. 주변 온도. | 모터 응용 | 모터 디자인 | 모터 장착 위치 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06018ST3QIE364T-W22 | 28.375 " | NEMA 프리미엄(R) | 364 / 5T | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | 수평 | 리지드베이스 | ₩ 16,771,142 | |
06036ST3QIE364TS-W22 | 28.5 " | NEMA 프리미엄(R) | 364 / 5TS | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | 수평 | 리지드베이스 | ₩ 17,826,042 | |
07518ST3QIE365T-W22 | 28.375 " | NEMA 프리미엄(R) | 364 / 5T | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | 수평 | 리지드베이스 | ₩ 17,934,630 | |
07536ST3QIE365TS-W22 | 28.5 " | NEMA 프리미엄(R) | 364 / 5TS | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | 수평 | 리지드베이스 | ₩ 19,669,807 | |
10018ST3QIE405T-W22 | 32.5 " | NEMA 프리미엄(R) | 404 / 5T | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | 수평 | 리지드베이스 | ₩ 25,132,485 | |
10018ST3QIERB405T-W2 | 32.5 " | NEMA 프리미엄(R) | 404 / 5T | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | 수평 | 리지드베이스 | ₩ 23,890,440 | |
10036ST3QIE405TS-W22 | 32.5 " | NEMA 프리미엄(R) | 404 / 5TS | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | 수평 | 리지드베이스 | ₩ 25,677,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.