WEG 07536OP3G364JP 전기 모터, 75Hp, 60Hz, 3555RPM

항목:BB6TGL 모델: 07536OP3G364JP

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모터

배송 정보:

선박 중량 (kg) 312.75

제품 변형

프로덕트모델가격
WEG 07509EP3GKD444T-W22 전기 모터, 75Hp, 60Hz, 885RPM | BB2TJK 07509EP3GKD444T-W22₩ 13,360,330
WEG 07518OP3E365JP 전기 모터, 75Hp, 60Hz, 1780RPM | BB4AGW 07518OP3E365JP-
RFQ
WEG 07518EP3E365HP 전기 모터, 75Hp, 60Hz, 1775RPM | BB4UDQ 07518EP3E365HP₩ 8,927,874
WEG 07518ET3ECT365T 전기 모터, 75Hp, 60Hz, 1775RPM | BB4UVH 07518ET3ECT365T-
RFQ
WEG 05509EP3Y315S/M-W22 전기 모터, 75Hp, 60Hz, 890 Rpm | BB6PGB 05509EP3Y315S/M-W22-
RFQ
WEG 07536OP3V364JP 전기 모터, 75Hp, 60Hz, 3555RPM | BB6WCZ 07536OP3V364JP-
RFQ
WEG 07509EP3E444T-W22 전기 모터, 75Hp, 60Hz, 885RPM | BB6XDZ 07509EP3E444T-W22-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WEG 07536OP3G364JP 전기 모터, 75Hp, 60Hz, 3555RPM