WEG 04036OT3H286TS 범용 모터, 3상, Odp 40 Hp, 3535 Rpm, 286ts
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄(R) |
Frame | 286TS |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 37.7 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA 프리미엄 등급 |
HP | 40 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 20.25 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | 리지드베이스 |
명판 RPM | 3535 |
공칭 효율성 | 93.0% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 23.5 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 3001-3600 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.625 " |
축 길이 | 3.25 " |
전압 | 575 |
품질 보증 | 3 년 |
선박 중량 (kg) | 174.15 |
선박 높이 (cm) | 45.47 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 74.42 |
HS 코드 | 8501528040 |
원산지 | BR |
모델 | 공칭 효율성 | Frame | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3H254TC | 93.0% | 254TC | 14.9 | 20 11 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.625 " | 4" | ₩ 2,575,825 | |
02018OT3E256TC | 93.0% | 256TC | 25.0 | 22.375 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.625 " | 4" | ₩ 3,073,175 | |
02018OT3H256TC | 93.0% | 256TC | 20.0 | 22.375 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.625 " | 4" | ₩ 3,288,670 | |
02518OT3E284TC | 93.6% | 284TC | 29.9 | 23.38 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.875 " | 4.625 " | ₩ 3,960,232 | |
02518OT3H284TC | 93.6% | 284TC | 23.9 | 23.38 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.875 " | 4.625 " | ₩ 4,397,977 | |
03018OT3E286TC | 94.1% | 286TC | 35.4 | 24.875 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.875 " | 4.625 " | ₩ 4,598,685 | |
03018OT3H286TC | 94.1% | 286TC | 28.3 | 24.875 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.875 " | 4.625 " | ₩ 5,092,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.