그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 비트 |
비트 길이 | 4" |
비트 스타일 | 마녀 |
블레이드 폭 | 3 / 16 " |
길이 | 4" |
자재 | 스테인리스 강 |
전체 길이 | 4" |
포인트 크기 | 3 / 16 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 마녀 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8207907585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 비트 길이 | 길이 | 자재 | 전체 길이 | 포인트 크기 | 생크 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491-CX-5PK | 6" | 6" | 강철 | 6" | #1 | 3 / 16 " | - | ₩ 89,757 | ||
49-B-TX-15-H-5PK | - | 3.5 " | S2 스틸 | 3.5 " | T15 | 1 / 4 " | 헥스 파워 드라이브 | ₩ 67,480 | ||
492-CCX | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 23,065 | ||
HTS-3 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 78,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.