WEG 04036OT3E286JP 펌프 모터, 3상, 40Hp, 3535 208-230/460V, 286jp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 286JP |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 84.8-94.2/47.1 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA 프리미엄 등급 |
HP | 40 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 1000 : 1 가변, 20 : 1 일정한 토크 |
길이 덜 샤프트 | 20.5 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | JP 스레드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 폐수 |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
명판 RPM | 3535 |
공칭 효율성 | 93.0% |
전체 길이 | 28.625 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.25 " |
축 길이 | 8.125 " |
샤프트 유형 | JP 스레드 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 186.75 |
선박 높이 (cm) | 45.21 |
선박 길이 (cm) | 92 |
선박 폭 (cm) | 57.2 |
HS 코드 | 8501528040 |
원산지 | BR |
모델 | 공칭 효율성 | Frame | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 샤프트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3E254JP | 93.0% | 254JP | 33.5-37.2/18.6 | 25 1 / 16 " | 1701-1800 | 1.25 " | 8.125 " | JP 스레드 | ₩ 4,051,950 | |
02036OT3E254JP | 91.0% | 254JP | 44.3-49.2/24.6 | 25 1 / 16 " | 3001-3600 | 1.25 " | 8.125 " | JP 스레드 | ₩ 4,354,000 | |
02018OT3E256JP | 93.0% | 256JP | 45.5-50.6/25.3 | 26.75 " | 1701-1800 | 1.25 " | 8.125 " | JP 스레드 | ₩ 5,079,427 | |
02536OT3E256JP | 91.7% | 256JP | 53.6-59.6/29.8 | 26.75 " | 3001-3600 | 1.25 " | 8.125 " | JP 스레드 | ₩ 7,427,980 | |
02518OT3E284JP | 93.6% | 284JP | 53.8-59.8/29.9 | 27.125 " | 1701-1800 | 1.25 " | 8.125 " | JP 스레드 | ₩ 8,440,582 | |
03036OT3E284JP | 92.4% | 284JP | 63.4-70.4/35.2 | 27.125 " | 3001-3600 | 1.25 " | 8.125 " | JP 스레드 | ₩ 9,184,910 | |
03018OT3E286JP | 94.1% | 286JP | 63.7-70.8/35.4 | 28.625 " | 1701-1800 | 1.25 " | 8.125 " | JP 스레드 | ₩ 6,763,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.