WEG 02536ET3H284TSC-W22 범용 모터, 3상 Tefc 25 Hp, 3555 Rpm 284tsc
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 284TSC |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 22.8 |
HP | 25 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 21 13 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | 리지드베이스 |
명판 RPM | 3555 |
공칭 효율성 | 91.7 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 25 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 3001-3600 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 1.625 " |
축 길이 | 3.25 " |
전압 | 575 |
품질 보증 | 3 년 |
선박 중량 (kg) | 119.25 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | MX |
모델 | 맥스. 주변 온도. | 효율성 그룹 | Frame | 모터 디자인 | 설치 | 명판 RPM | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118ET3H143TC-W22 | 40도 C | - | 143TC | 3 위상 | 리지드베이스 | 1765 | - | 85.5% | ₩ 1,003,502 | |
00156ET3H143TC-W22 | 40도 C | - | 143TC | 3 위상 | 리지드베이스 | 3495 | - | 84.0% | ₩ 1,086,190 | |
00158ET3H145TC-W22 | 40도 C | - | 145TC | 3 위상 | 리지드베이스 | 1760 | - | 86.5% | ₩ 1,030,715 | |
00236ET3H145TC-W22 | 40도 C | - | 145TC | 3 위상 | 리지드베이스 | 3490 | - | 85.5% | ₩ 1,093,977 | |
00218ET3H145TC-W22 | 40도 C | - | 145TC | 3 위상 | 리지드베이스 | 1755 | - | 86.5% | ₩ 1,123,027 | |
00336ET3H182TC-W22 | 40도 C | - | 182TC | 3 위상 | 리지드베이스 | 3510 | - | 86.5 | ₩ 1,426,827 | |
00318ET3H182TC-W22 | 40도 C | - | 182TC | 3 위상 | 리지드베이스 | 1760 | - | 89.5% | ₩ 1,321,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.