WEG 02536EP3E256HP 전기 모터, 25Hp, 60Hz, 3530 Rpm

재고 있음 있음
항목:BB8LMX 모델: 02536EP3E256HP

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 3,263,568 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모터

배송 정보:

선박 중량 (kg) 136.8

제품 변형

프로덕트모델가격
WEG 02518OP3E284JP 전기 모터, 25Hp, 60Hz, 1765 Rpm | BB3HDG 02518OP3E284JP-
RFQ
WEG 02536EP3E284JP-W22 전기 모터, 25Hp, 60Hz, 3530RPM | BB3HYB 02536EP3E284JP-W22₩ 3,132,080
WEG 02518EP3EPM284/6Y 전기 모터, 25Hp, 1800RPM | BB3JYU 02518EP3EPM284/6Y-
RFQ
WEG 02536OP3H256JP 전기 모터, 25Hp, 60Hz, 3530RPM | BB4JBL 02536OP3H256JP₩ 2,318,512
WEG 02512ET3EPM324/6Y 전기 모터, 25Hp, 1200RPM | BB4LKR 02512ET3EPM324/6Y-
RFQ
WEG 02536OP3H256JM 전기 모터, 25Hp, 60Hz, 3530RPM | BB4MRH 02536OP3H256JM-
RFQ
WEG 02518EP3E284JP-W22 전기 모터, 25Hp, 60Hz, 1760RPM | BB4VVJ 02518EP3E284JP-W22-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WEG 02536EP3E256HP 전기 모터, 25Hp, 60Hz, 3530 Rpm
₩ 3,263,568 /단위