항목 | 스텝 스탠드 휴대용 돌리 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 파란색 |
높이 | 40 1 / 4 " |
포함 사항 | (2) 육각 머리 캡 나사, (1) U-볼트 |
길이 | 5 9 / 16 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
함께 사용 | 스텝 메이트 스탠드 모델 |
휠 직경 | 4" |
휠 너비 | 1 1 / 4 " |
폭 | 23 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 102.24 |
선박 길이 (cm) | 14.13 |
선박 폭 (cm) | 59.06 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.