WEG 01036XT3H215T-I 전기 모터, 10Hp

항목: BB8KUQ 모델: 01036XT3H215T-I
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모터

제품 변형

프로덕트모델가격
WEG 01036EP3E215JP-W22 전기 모터, 10Hp, 60Hz, 3510RPM | BB2BPQ 01036EP3E215JP-W22-
RFQ
WEG 04089EP3QCT326V 전기 모터, 10Hp, 60Hz, 885 Rpm | BB2GNK 04089EP3QCT326V-
RFQ
WEG 01018ES1E215JM 전기 모터, 10Hp, 60Hz, 1730RPM | BB2LRY 01018ES1E215JM₩ 2,193,445
WEG 01036EP3E215JM-W22 전기 모터, 10Hp, 60Hz, 3510 Rpm | BB2NLT 01036EP3E215JM-W22-
RFQ
WEG 01036EP3ESS215TCFL 전기 모터, 10Hp, 60Hz, 3600RPM | BB2TXN 01036EP3ESS215TCFL₩ 2,531,984
WEG 01036ET3ERS215TC 전기 모터, 10Hp, 60Hz, 3530RPM | BB2TXP 01036ET3ERS215TC-
RFQ
WEG 01012ET3PCT256T 전기 모터, 10Hp, 60Hz, 1170RPM | BB2UCH 01012ET3PCT256T-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WEG 01036XT3H215T-I 전기 모터, 10Hp