WEG 01012EG3E256T-W22 모터, 3상, 10Hp, Rpm 1180 256t
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 슈퍼 프리미엄 |
Frame | 256T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 12.7 |
HP | 10 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 21 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | 리지드베이스 |
명판 RPM | 1180 |
공칭 효율성 | 92.4% |
전체 길이 | 25 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1101-1200 |
RPM 범위 | 1101-1200 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 1.625 " |
축 길이 | 4" |
전압 | 208-230/460 |
품질 보증 | 3 년 |
선박 중량 (kg) | 163.8 |
선박 높이 (cm) | 40.13 |
선박 길이 (cm) | 73.91 |
선박 폭 (cm) | 51.31 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | BR |
모델 | 전체 길이 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00136EG3E143T-W22 | 12.375 " | 143T | 1.35 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | ₩ 1,205,645 | |
00156EG3E143T-W22 | 12.375 " | 143T | 1.92 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | ₩ 1,192,905 | |
00158EG3EL145T-W22 | 14.625 " | 145T | 1.93 | 1701-1800 | 1701-1800 | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | ₩ 1,395,047 | |
00236EG3E145T-W22 | 13.375 " | 145T | 2.56 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | ₩ 1,377,127 | |
00218EG3EL145T-W22 | 14.625 " | 145T | 2.64 | 1701-1800 | 1701-1800 | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | ₩ 1,441,842 | |
00336EG3E182T-W22 | 14.875 " | 182T | 3.67 | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 208-230/460 | ₩ 1,655,605 | |
00318EG3E182T-W22 | 16 " | 182T | 3.76 | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 208-230/460 | ₩ 1,370,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.