WEG 00718OT3E213T-S 모터, 3상, 7-1/2Hp, 1770 213/5t 9.14a
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄(R) |
Frame | 213 / 5T |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 9.1 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA 프리미엄 등급 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 13 13 / 64 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1770 |
공칭 효율성 | 91.0 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 16 37 / 64 " |
상 | 3 |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.375 " |
축 길이 | 3.375 " |
전압 | 208-230/460 |
품질 보증 | 3 년 |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 8501406040 |
모델 | 길이 덜 샤프트 | 효율성 그룹 | Frame | 맥스. 주변 온도. | 모터 디자인 | 모터 장착 위치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3E254T-S | 16 15 / 32 " | NEMA 프리미엄 | 254 / 6T | 40도 C | 3 위상 | - | 1775 | 93.0 | ₩ 2,730,210 | |
01518OT3H254T-S | 16 15 / 32 " | NEMA 프리미엄 | 254 / 6T | 40도 C | 3 위상 | - | 1775 | 93.0 | ₩ 2,707,635 | |
02036OT3E254T-S | 16 15 / 32 " | NEMA 프리미엄 | 254 / 6T | 40도 C | 3 위상 | - | 3525 | 91.0 | ₩ 3,113,495 | |
02036OT3H254T-S | 16 15 / 32 " | NEMA 프리미엄 | 254 / 6T | 40도 C | 3 위상 | - | 3525 | 91.0 | ₩ 3,190,092 | |
02018OT3E256T-S | 16 15 / 32 " | NEMA 프리미엄 | 254 / 6T | 40도 C | 3 위상 | - | 1775 | 93.0 | ₩ 3,248,175 | |
02018OT3H256T-S | 16 15 / 32 " | NEMA 프리미엄 | 254 / 6T | 40도 C | 3 위상 | - | 1775 | 93.0 | ₩ 3,284,085 | |
02536OT3E256T-S | 16 15 / 32 " | NEMA 프리미엄 | 254 / 6T | 40도 C | 3 위상 | - | 3525 | 91.7 | ₩ 3,772,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.