항목 | 공기 압축기 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 포함 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 182 / 4Y |
완전 부하 암페어 | 23.0 |
HP | 6.5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 공기 압축기 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 실행 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 열 보호 | Manual |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | Base |
명판 RPM | 3510 |
전체 길이 | 15 11 / 16 " |
상 | 1 |
회전 | CCWSE |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2.25 " |
열 보호 | Manual |
전압 | 240 |
선박 중량 (kg) | 23.81 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 50.04 |
선박 폭 (cm) | 35.81 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | BR |
프로덕트 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 명판 RPM | 전체 길이 | 서비스 요인 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00436OS1DCDG56HZ | 56HZ | 16.5 | 4 | 3440 | 14.25 " | 1.15 | 230 | ₩ 909,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.