WEG 00218EP3EBM145T 전기 모터, 2Hp, 60Hz, 1750 Rpm

항목: BB2JRW 모델: 00218EP3EBM145T

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모터

배송 정보:

선박 중량 (kg) 27.45

제품 변형

프로덕트모델가격
WEG 00218ES3EF56 전기 모터, 2Hp, 60Hz, 1740RPM | BA9NVD 00218ES3EF56-
RFQ
WEG 00236ES1E145T 전기 모터, 2Hp, 60Hz, 3490RPM | BA9RFW 00236ES1E145T₩ 663,189
WEG 00212ET3ECT184T 전기 모터, 2Hp, 60Hz, 1165RPM | BB2JNY 00212ET3ECT184T-
RFQ
WEG 00218OT3E145TC 전기 모터, 2Hp, 1800RPM | BB2LWW 00218OT3E145TC-
RFQ
WEG 00218ET3ERS145TC 전기 모터, 2Hp, 60Hz, 1750RPM | BB2NVP 00218ET3ERS145TC-
RFQ
WEG 00218OP3H145JM 전기 모터, 2Hp, 60Hz, 1730RPM | BB2TUT 00218OP3H145JM-
RFQ
WEG 00212ET3PCT184T 전기 모터, 2Hp, 60Hz, 1165 Rpm | BB2WVD 00212ET3PCT184T-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WEG 00218EP3EBM145T 전기 모터, 2Hp, 60Hz, 1750 Rpm