WEG 00156ES3EJPR56C 전기 모터, 1.5Hp, 60Hz, 3440RPM

항목: BB7GCA 모델: 00156ES3EJPR56C

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모터

배송 정보:

선박 중량 (kg) 15.3

제품 변형

프로덕트모델가격
WEG 00156ES3EB56C 전기 모터, 1.5Hp, 60Hz, 3440RPM | BA9QXY 00156ES3EB56C-
RFQ
WEG 00158ES3ED56CFL 전기 모터, 1.5Hp, 60Hz, 1750RPM | BA9ZEJ 00158ES3ED56CFL-
RFQ
WEG 00158ES1BF56CFL 전기 모터, 1.5Hp, 60Hz, 1750RPM | 비투레 00158ES1BF56CFL-
RFQ
WEG 00156ET3EPM143/5Y 전기 모터, 1.5Hp, 3600 Rpm | BB2BKH 00156ET3EPM143/5Y₩ 649,880
WEG 00158EP3ESS56C 전기 모터, 1.5Hp, 1800RPM | BB2BZP 00158EP3ESS56C₩ 861,970
RFQ
WEG 00156ET3ERS143TC 전기 모터, 1.5Hp, 3600RPM | BB2CJA 00156ET3ERS143TC-
RFQ
WEG 00156OP3E143JP 전기 모터, 1.5Hp, 60Hz, 3430 Rpm | BB2CVE 00156OP3E143JP-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WEG 00156ES3EJPR56C 전기 모터, 1.5Hp, 60Hz, 3440RPM