그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 커넥터 |
연결 | 압축 동관 |
자재 | 황동 |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
압력 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -40 ~ 200 F |
스레드 크기 | 1 / 4-18 |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
타입 | 남성 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7412200015 |
원산지 | MX |
모델 | 연결 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1868X2.5 | 빠른 연결 | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 5 / 32 " | ₩ 14,647 | |
1868X2.5X1 | 빠른 연결 | 1 / 16 " | 1 / 16-27 | 5 / 32 " | ₩ 15,487 | |
1868X3 | 빠른 연결 | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 3 / 16 " | ₩ 16,030 | |
1868X4 | 빠른 연결 | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 1 / 4 " | ₩ 17,972 | |
1868X4X4 | 빠른 연결 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 1 / 4 " | ₩ 18,900 | |
1868X6 | 빠른 연결 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 | 3 / 8 " | ₩ 27,037 | |
1868X6X2 | 빠른 연결 | 1 / 8 " | 1 / 8-27 | 3 / 8 " | ₩ 34,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.