VESTIL PI-P 시리즈 휴대용 팔레트 인버터
필터
배터리 포함 : 가능 , 용량: 3000의 파운드. , 색상: 옐로우, 블랙 , 포크 높이: 3" , 포크 길이: 48 " , 포크 크기: 22 "X 42 1 / 8" , 포크 폭: 6" , 포함: 배터리 충전기 , 재료: 강철 , 캐스터 수: 6 , 휴대용: 가능 , 전원: 전기 무선 , 레이즈 시간: 23 초. , 회전 반경: 84 1 / 2 " , 함께 사용: 팔레트 및 스키드 , 휠 재질: 고무
스타일 | 모델 | 깊이 | 포크 오프닝 | 높이 | 길이 | 최대. 포크 사이의 폭 | 최소 포크 사이의 폭 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PI-P-SL-3000-3276 | 56.5 " | 32 "~ 76" | 82.5 " | 56.5 " | 76 " | 32 " | 113 " | RFQ
|
B | PI-P-SL-3000-3254 | 60 " | 32 "~ 54" | 107 " | 60 " | 54 " | 32 " | 56.5 " | RFQ
|
C | PI-P-SL-3000-4088 | 60 " | 40 "~ 88" | 94 " | 60 " | 88 " | 40 " | 113 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉각 필터 건조기
- 네일 세트
- ADA 패드
- 새 화면
- 밀폐 공간 극 호이스트
- 배관용품
- 에어콤프레셔 액세서리
- 환풍
- 걸레/물티슈
- 용접봉 및 와이어
- ABILITY ONE 카펫이 깔린 입구 매트
- GEORG FISCHER 플랜지, 일정 80, CPVC, 회색
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-1000 시리즈 제트 세트
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 이중 봉쇄 종료 피팅
- EATON LG 시리즈 회로 차단기, 3P, 600V
- IRONCLAD 박스 핸들러 산업용 그립 장갑
- MORSE DRUM 에어라인 윤활장치
- STEARNS BRAKES 릴리스 로드
- BALDOR / DODGE C형, 필로우 블록, 분할 테이퍼 롤러 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, CDTS 단일 감속 감속기