항목 | 팔레트 인버터 |
배터리 포함 | 가능 |
생산 능력 | 3000의 파운드. |
색상 | 옐로우, 블랙 |
깊이 | 60 " |
포크 높이 | 3" |
포크 길이 | 48 " |
포크 오프닝 | 32 "~ 54" |
포크 너비 | 6" |
앞바퀴 Dia. | 4" |
높이 | 107 " |
포함 사항 | 배터리 충전기 |
길이 | 60 " |
낮은 높이 | 3 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
최대. 포크 사이의 폭 | 54 " |
최소 포크 사이의 폭 | 32 " |
캐스터 수 | 6 |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pi-p-sl-3000-3254.pdf |
레이즈 타임 | 23 초. |
뒷바퀴 Dia. | 8" |
함께 사용 | 팔레트 및 스키드 |
휠 재질 | 고무 |
폭 | 56.5 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 포크 오프닝 | 높이 | 길이 | 최대. 포크 사이의 폭 | 최소 포크 사이의 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-P-SL-3000-3276 | 56.5 " | 32 "~ 76" | 82.5 " | 56.5 " | 76 " | 32 " | 113 " | - | RFQ
| |
PI-P-SL-3000-4088 | 60 " | 40 "~ 88" | 94 " | 60 " | 88 " | 40 " | 113 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.