항목 | 모듈 형 배수 타일 |
미끄럼 방지 표면 | 아니 |
항 피로 | 가능 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 비닐 |
저항하는 브레이크 액 | 가능 |
색상 | 숯 |
와 호환 | 560, 561, 564 경사로 및 코너 |
Sq 당 배수 구멍. Ft. | 128 |
가장자리 | 연동 |
내화성 / 난연제 | 내화성 |
길이 | 18 " |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 램프 재질 | 비닐 |
매트 모양 | 사각형. |
매트 표면 패턴 | 오픈 그리드 |
자재 | PVC |
배수 구멍의 모양 | 사각형. |
배수 구멍의 크기 | 0.880 "L x 0.880"W |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 7 / 8 " |
UPC | 715411587858 |
용접 안전 | 아니 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 24.04 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 50.55 |
HS 코드 | 3918102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배수 구멍의 모양 | 미끄럼 방지 표면 | 색상 | 배수 구멍의 크기 | 두께 | 폭 | Sq 당 배수 구멍. Ft. | 가장자리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 사각형. | 가능 | 검정 | 0.880 "L x 0.880"W | 7 / 8 " | 18 " | 128 | 연동 | ₩ 1,252,825 | ||
565.78X18X18CH-CS10 | 사각형. | 가능 | 숯 | 0.880 "L x 0.880"W | 7 / 8 " | 1 '6 " | 128.0 | (4) 연동 | ₩ 1,095,377 | ||
542.58X12X12BK-CS20 | 팔각형 | 가능 | 검정 | 0.660 "dia. | 5 / 8 " | 1ft. | 148.0 | (4) 연동 | ₩ 720,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.