퍼마택
퍼머택 매트는 실험실, 약국, 의료 시설 등 중요하거나 멸균된 공간에 이물질과 박테리아가 유입되는 것을 방지합니다. 공기 중/바닥 감염을 줄이고 교차 오염을 방지하는 효과가 있습니다. '점착성' 표면은 신발의 오염 물질을 최대 98%까지 제거하고 ...
Wearwell 바닥 매트 카탈로그에는 피로 방지 매트, 주방 및 습기 방지 매트, 출입구 매트, 무릎 패드, 모듈식 매트 테두리 및 벽 모서리 보호대. Wearwell 매트는 단일 및 이중 레이어 구성과 다양한 색상, 크기 및 두께로 제공됩니다. 대부분의 회사 제품은 재활용 및 환경 친화적인 재료로 만들어지며 정전기 방지, 항균 및 내화학성을 가지고 있습니다. Wearwell ESD 매트는 감전을 방지하고 다양한 민감한 장비와 전자 회로 기판을 유해한 전류 변화 및 서지로부터 보호합니다. 이 브랜드는 또한 불필요한 매트 움직임을 줄이기 위해 뒷면 소재(고무, 비닐 및 니트릴) 옵션이 있는 다양한 미끄럼 방지 매트를 제공합니다. 그만큼 피로 방지 매트 by Wearwell은 니트릴, PVC, 고무, 우레탄, 비닐을 기재로 사용하여 장시간 서있어도 피로를 덜어줍니다. 이 매트는 다양한 스타일과 두께로 제공됩니다. Raptor Supplies.
상세 보기주방 및 습식 매트고무로 만든 배수 매트는 표면에서 물을 끌어내어 미끄러짐과 낙상을 방지하고 더 안전한 보행 경로를 만듭니다. 미끄러운 바닥 조건에서 사용하기에 이상적인 백킹 소재로 니트릴/고무/비닐 기능(13 제품)
모듈러 매트 테두리매트 커넥터, 모서리, 테두리, 경사로 및 질감이 있는 미끄럼 방지 표면이 있는 측면 커넥터를 포함합니다. 모듈식 고무 매트와 연결되도록 설계되었으며 케이터링, 작업장 및 산업 분야에 이상적입니다.(19 제품)
피로 방지 매트니트릴 / PVC / 고무 / 우레탄 / 비닐을 받침 재로 사용하여 단단한 표면 (시멘트 바닥)에 오래 서있을 때 발생하는 피로를 줄입니다. 주방, 차고, 공장 및 서비스 카운터에 이상적(78 제품)
클린 룸 볼품 매트신발, 바퀴 및 기타 통과 물체에서 먼지와 먼지를 끌어당기는 접착식 30겹 필오프 표면이 있는 오염 제어 일회용 매트(1개 상품)
무릎 패드두 배 두께의 니트릴 주입 스폰지가 있는 PVC 표면을 특징으로 하는 피로 방지 매트입니다. 무릎에 무리가 가지 않도록 설계되었으며 손잡이가 내장되어 있어 보관 및 운반이 용이합니다.(3 제품)
벽 모서리 보호대PVC로 만든 인체공학적 코너 맞물림 매트 가장자리; 타일 분리를 방지하는 LockSafe 긍정적 맞물림 시스템을 갖추고 있습니다.(7 제품)
바닥 매트(2 제품)
입구 매트(1개 상품)
정전기 방지 테이블 매트 및 시트(1개 상품)
용접 액세서리(417 제품)
Wearwell 바닥 매트는 다양한 크기로 제공되며 특수 포장이 필요합니다. 따라서 제품 치수에 따라 배송됩니다. 이 장치는 택배 배송에 적합합니다.
Wearwell 바닥 매트 카탈로그에는 피로 방지 매트, 주방 및 습기 방지 매트, 출입구 매트, 무릎 패드, 모듈식 매트 테두리 및 벽 모서리 보호대. Wearwell 매트는 단일 및 이중 레이어 구성과 다양한 색상, 크기 및 두께로 제공됩니다. 대부분의 회사 제품은 재활용 및 환경 친화적인 재료로 만들어지며 정전기 방지, 항균 및 내화학성을 가지고 있습니다. Wearwell ESD 매트는 감전을 방지하고 다양한 민감한 장비와 전자 회로 기판을 유해한 전류 변화 및 서지로부터 보호합니다. 이 브랜드는 또한 불필요한 매트 움직임을 줄이기 위해 뒷면 소재(고무, 비닐 및 니트릴) 옵션이 있는 다양한 미끄럼 방지 매트를 제공합니다. 그만큼 피로 방지 매트 by Wearwell은 니트릴, PVC, 고무, 우레탄, 비닐을 기재로 사용하여 장시간 서있어도 피로를 덜어줍니다. 이 매트는 다양한 스타일과 두께로 제공됩니다. Raptor Supplies.
퍼머택 매트는 실험실, 약국, 의료 시설 등 중요하거나 멸균된 공간에 이물질과 박테리아가 유입되는 것을 방지합니다. 공기 중/바닥 감염을 줄이고 교차 오염을 방지하는 효과가 있습니다. '점착성' 표면은 신발의 오염 물질을 최대 98%까지 제거하고 ...
산업 현장에서 노출된 케이블과 호스는 미끄러짐과 낙상을 유발할 수 있습니다. 테이프나 기타 임시방편으로 해결할 수 있는 일반적인 방법입니다. ErgoDeck 케이블 브리지 키트에는 장기적인 낙상 방지에 필요한 모든 구성품이 포함되어 있습니다. 이 시스템은 사용하기 간편하며, 밝은 파란색으로 강조되어...
앞면이 양면으로 접히는 스크레이퍼 매트는 사계절 내내 출입구를 보호합니다. 한 면은 무거운 잔해와 눈 제거에 특화되어 있습니다. 날씨가 따뜻할 때는 반대쪽 면으로 먼지와 습기를 제거합니다. 신발에 묻은 잔해, 눈, 비는 유연한 융기 부분을 통해 긁어냅니다.

이러한 매트는 제조업체에서 권장하는 세척제로 정기적으로 세척해야 합니다. 자세한 내용은 문헌 탭을 참조하십시오. 젖은 천과 순한 비누 또는 세제를 사용하여 청소할 수도 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 pH 4~8의 세제를 사용하십시오.
PermaTack은 매트의 움직임을 방지하는 접착식 뒷면과 트레이나 프레임을 사용하지 않고도 모든 출입구에 맞는 로우 프로파일을 가지고 있습니다.
매트는 다공성이 없고 매끄러운 질감의 습기가 없는 표면에 적용해야 합니다. 매끄러운 비닐 바닥재나 타일 및 매끄럽게 마감된 에폭시 바닥재는 이 제품과 잘 어울립니다. 끈적 끈적한 매트는 거친 콘크리트, 미끄럼 방지 입자가 있는 에폭시 및 그라우트 선이 있는 타일과 같은 질감이 있는 표면에 잘 접착되지 않습니다.
신발 살균 매트는 바이러스, 박테리아 및 미생물을 효과적으로 죽입니다. 신발 밑창과 부츠의 오염을 제거하려면 세척액을 채우고 통과하면 됩니다.