항목 | 모듈 형 배수 타일 |
미끄럼 방지 표면 | 아니 |
항 피로 | 아니 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 비닐 |
저항하는 브레이크 액 | 가능 |
색상 | 검정 |
와 호환 | 540 경사로 및 코너 |
Sq 당 배수 구멍. Ft. | 148 |
가장자리 | 연동 |
내화성 / 난연제 | 내화성 |
길이 | 12 " |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 속성 | 안티 슬립 |
매트 램프 재질 | 비닐 |
매트 모양 | 사각형. |
매트 표면 패턴 | 오픈 그리드 |
자재 | PVC |
배수 구멍의 모양 | 원 |
배수 구멍의 크기 | 0.660 "dia. |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 5 / 8 " |
UPC | 715411014798 |
용접 안전 | 아니 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 12.24 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 66.8 |
선박 폭 (cm) | 33.78 |
HS 코드 | 3918901000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | Sq 당 배수 구멍. Ft. | 가장자리 | 항목 | 길이 | 매트 표면 패턴 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540.58X12X12BK | 검정 | 148.0 | (4) 연동 | 연동 배수 매트 | 1" | 부드럽게 | 1ft. | ₩ 19,827 | ||
540 | 초록색 | 148.0 | (4) 연동 | 연동 배수 매트 | 1" | 부드럽게 | 1ft. | ₩ 651,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.