그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수압 조절 밸브 |
조정 가능한 PSI 범위 | 3에서 50 Psi |
조정 가능한 감압 범위 | 3 ~ 50 psi |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
디스크 재료 | 부나 N |
고압 감압 범위 | 25 ~ 175 psi |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
맥스. 작동 온도. | 120도 에프 |
최대 일의 압박감 | 400 PSI |
Mfr. 시리즈 | SS263AP |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 설정 범위 | 1 바 |
스트레이너 | 아니 |
스타일 | 3 방법 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 키트 |
밸브 디자인 | 3 방식 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
모델 | 조정 가능한 감압 범위 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SS263APM1-V20 1/2 | 20 ~ 175 psi | 0도 F | ₩ 2,016,112 | |
SS263APM1-3-50 1/2 | 3 ~ 50 psi | 33도 에프 | ₩ 2,016,112 | |
SS263APM1-100-300 1/2 | 100 ~ 300 psi | 33도 에프 | ₩ 2,016,112 | |
SS263APM1-50-175 1/2 | 20 ~ 175 psi | 0도 F | ₩ 2,016,112 | |
SS263APM1-10-125 1/2 | 10 ~ 125 psi | 33도 에프 | ₩ 2,016,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.