WATTS SS263AP 시리즈 소형 스테인리스 스틸 워터 레귤레이터
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 디스크 재질: 부나 N , 고압 감소된 압력 범위: 25 ~ 175 psi , 입구 연결: 암나사 , 인레트 크기: 1 / 2 " , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 암나사 , 최대. 일의 압박감: 400 PSI , 제조사 시리즈: SS263AP , 콘센트 연결: 암나사 , 콘센트 크기: 1 / 2 " , 출구 유형: 암나사 , 스타일: 3 방법 , 스레드 유형: NPT , 트림 소재: 스테인리스 강 , 유형: 키트 , 밸브 디자인: 3 방식
스타일 | 모델 | 조정 가능한 감압 범위 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SS263APM1-3-50 1/2 | 3 ~ 50 psi | 33 ° F | ₩ 2,016,112 | |
A | SS263APM1-G-V-3-50 1/2 | 3 ~ 50 psi | 33 ° F | ₩ 2,271,052 | |
A | SS263APM1-10-125 1/2 | 10 ~ 125 psi | 33 ° F | ₩ 2,016,112 | |
A | SS263APM1-50-175 1/2 | 20 ~ 175 psi | 0도 F | ₩ 2,016,112 | |
A | SS263APM1-V20 1/2 | 20 ~ 175 psi | 0도 F | ₩ 2,016,112 | |
A | SS263APM1-100-300 1/2 | 100 ~ 300 psi | 33 ° F | ₩ 2,016,112 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접기 생성기
- 와이어 로프 스웨이지 클레 비스 피팅
- 시약 및 리필
- 공압 작동 밸브
- ESD 및 클린 룸 스툴
- 공구집 및 이동장
- 무선 도구
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 도구 보유
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 3M 4 AWG 링 터미널
- SUREBONDER 핫멜트 접착제 스틱
- NORTON ABRASIVES 플루트 마찰 벽돌
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5/8-12 Un
- PLAST-O-MATIC PCWS 시리즈 공정 냉각수 스틱
- EATON CH 시리즈 핸들 잠금 장치
- WORLDWIDE ELECTRIC 모터 슬라이드 베이스
- ACORN ENGINEERING 재조립 키트
- ZURN 변기
- BROWNING H200 벨트용 QD 부싱이 있는 기어 벨트 풀리