플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS SS263APM1-3-50 1/2 수압 조절기, 3방향, 3~50Psi, 스테인리스 스틸 | BP2 파트 번호 0335077

WATTS SS263APM1-3-50 1/2 수압 조절기, 3방향, 3~50 Psi, 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: BP2 파트 번호 Model: SS263APM1-3-50 1/2교차 참조: 0335077

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 2,016,112 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목수압 조절 밸브
조정 가능한 PSI 범위3에서 50 Psi
조정 가능한 감압 범위3 ~ 50 psi
본체 재질스테인리스 강
디스크 재료부나 N
고압 감압 범위25 ~ 175 psi
인 레트 연결암나사
인 레트 크기1 / 2 "
입구 나사 유형NPT
입구 유형암나사
맥스. 작동 온도.120도 에프
최대 일의 압박감400 PSI
Mfr. 시리즈SS263AP
최소 온도33도 에프
콘센트 연결암나사
출구 크기1 / 2 "
콘센트 유형암나사
압력 설정 범위1 바
스트레이너아니
스타일3 방법
나사 유형NPT
타입키트
밸브 디자인3 방식

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.86

제품 세부 사항 :

수압 조절기, 3 방향, 3 ~ 50 Psi, 스테인리스 스틸

제품 변형

프로덕트모델조정 가능한 감압 범위최소 온도가격
WATTS SS263APM1-V20 1/2 수압 조절기, 3방향, 20~175Psi, 스테인리스 스틸 | BP2MPL 0335009 SS263APM1-V20 1/220 ~ 175 psi0도 F₩ 2,016,112
WATTS SS263APM1-100-300 1/2 수압 조절기, 3방향, 100~300Psi, 스테인리스 스틸 | BP2MPQ 0335080 SS263APM1-100-300 1/2100 ~ 300 psi33도 에프₩ 2,016,112
WATTS SS263APM1-50-175 1/2 수압 조절기, 3방향, 20~175Psi, 스테인리스 스틸 | BP2MPR 0335079 SS263APM1-50-175 1/220 ~ 175 psi0도 F₩ 2,016,112
WATTS SS263APM1-GV-3-50 1/2 수압 조절기, 3방향, 3~50Psi, 스테인리스 스틸 | BP2MPT 0335121 SS263APM1-G-V-3-50 1/23 ~ 50 psi33도 에프₩ 2,271,052
WATTS SS263APM1-10-125 1/2 수압 조절기, 3방향, 10~125Psi, 스테인리스 스틸 | BP2TXC 0335078 SS263APM1-10-125 1/210 ~ 125 psi33도 에프₩ 2,016,112

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS SS263APM1-3-50 1/2 수압 조절기, 3방향, 3~50 Psi, 스테인리스 스틸
₩ 2,016,112 /단위