그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 주거 |
캡 컬러 | 검정 |
하우징 마감 | 부드러운 플라스틱 |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 암나사 |
뚜껑 유형 | 나사 꼬임 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
Mfr. 시리즈 | PWHPFF |
최소 온도 | 40도 F |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 강하 | 미크론 기준 0.6 ~ 1 Psi |
압력 등급 | 6.9 바 |
선박 중량 (kg) | 2.34 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | Mfr. 시리즈 | 출구 크기 | 압력 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PWHP1014BPR | 1 / 4 " | PW 마력 | 1 / 4 " | 6.9 바 | ₩ 35,448 | ||
PWHP1012BPR | 1 / 2 " | PW 마력 | 1 / 2 " | 6.9 바 | ₩ 38,052 | ||
PWHP2012BPR | 1 / 2 " | PW 마력 | 1 / 2 " | 6.9 바 | ₩ 83,972 | ||
PWHP10FF1BPR | 1" | PWHPFF | 1" | 6.9 바 | ₩ 108,444 | ||
PWHP1034BPR | 3 / 4 " | PW 마력 | 3 / 4 " | 6.9 바 | ₩ 39,620 | ||
PWHP10FF15BPR | 1-1 / 2 " | PWHPFF | 1-1 / 2 " | 6.21 바 | ₩ 102,200 | ||
PWHP20FF34BPR | 1" | PWHPFF | 1" | 6.21 바 | ₩ 137,676 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.