₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 클램프 클램프가있는 수리 키트 |
| 어플리케이션 | 비식수 |
| 바브 스타일 | Standard |
| 기본 파이프 피팅 재료 | 금속 |
| 기본 파이프 피팅 모양 | 키트 |
| 본체 재질 | 황동, 스테인레스 |
| 연결 유형 | PEX |
| 피팅 재료 | 황동 |
| 피팅 측면 A 연결 유형 | 가시 돋친 |
| 피팅 측면 A 튜브 내경 | 3 / 4 " |
| 피팅 측면 B 연결 유형 | 가시 돋친 |
| 피팅 측면 B 튜브 내경 | 3 / 4 " |
| 최대. 압력 | 160의 PSI |
| 최대 작동 압력 | 160의 PSI |
| 최대 작동 온도 | 73 ° F |
| 최저 작동 온도 | 32 ° F |
| PEX 크기 | 3 / 4 " |
| 파이프 크기 | 3 / 4 " |
| 크기 | 3 / 4 "X 3 / 4" |
| 특정 피팅 모양 | 레이디언트 펙스 수리 키트 |
| 온도. 범위 | + 32 ° F ~ + 73 ° F |
| 튜브 피팅 재료 | 황동, 스테인레스 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.08 |
| 선박 높이 (cm) | 3.81 |
| 선박 길이 (cm) | 12.7 |
| 선박 폭 (cm) | 11.43 |
| HS 코드 | 7326908588 |
| 원산지 | US |
제품 탐색
- EATON RGH316039EC 몰드 케이스 회로 차단기, Rg 프레임, Rg 유형, 3극, 1600A, 라인 및 부하
- WALTER TOOLS 7378835 긴 드릴 비트, 5.70mm 드릴 비트 크기, 6mm 생크 직경, 121mm 전체 길이
- HALLOWELL F4523-24HG 닫힌 선반 87 x 36 x 24 8 선반
- SMITH COOPER INTERNATIONAL S2044F 040 엘보우 45도 4인치 304l 스테인리스 스틸
- EATON 12X63PMURF 저전압 고정 커패시터 뱅크, 12.5 KVAR, 600 VAC, 12.3A, 스틸
- 애플턴 일렉트릭 2434
- VERMONT GAGE 141247470 플러그 게이지, 클래스 X, NoGo, 강철, 0.4747인치 크기
- DAYTON 5K953 범용 모터 탄소강 Odp 2 Hp 1725 Rpm 182t
더 알아보기
- DEVILBISS
- KEYSHAFT
- RITRON
- WKM DYNACENTRIC
- METROVAC
- 퓨즈 블록
- 음성 데이터 아울렛 박스 페이스플레이트
- 클램프 및 패스너
- 암모니아 냉동 파이프 마커
- 다짐 및 밀도 게이지 액세서리
- CONDOR 표준 작업 장갑
- CONDOR 니트 장갑, 풀 핑거, 손바닥 점, 7 게이지, 화이트/블랙
- FACOM 116 슬라이딩 죠 후크 및 핀 렌치
- VIBCO BV 시리즈 공압 볼 진동기
- ANVIL 2153 시리즈 소켓 용접 크로스 피팅, 단조강
- PARKER 퀵 배기 밸브
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 폴리에스테르, 40마이크론, 바이톤 씰
- SPEARS VALVES PVC Y 패턴 밸브, 플랜지 끝단, FKM
- DAZOR CFL 클램프 베이스 작업등, 41인치
- STEINER INDUSTRIES 8215 스탠다드 가죽 재킷
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
WATTS Cinch 클램프가 있는 PCCCA4K 수리 키트 Pex x Pex
₩ 34,400 /단위