₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 클램프 클램프가있는 수리 키트 |
| 어플리케이션 | 비식수 |
| 바브 스타일 | Standard |
| 기본 파이프 피팅 재료 | 금속 |
| 기본 파이프 피팅 모양 | 키트 |
| 본체 재질 | 황동, 스테인레스 |
| 미국법 준수 제품을 구매하세요 | 아니 |
| 연결 유형 | PEX |
| 상호 참조 | 81005326 |
| 피팅 재료 | 황동 |
| 피팅 측면 A 연결 유형 | 가시 돋친 |
| 피팅 측면 A 튜브 내경 | 5 / 8 " |
| 피팅 측면 B 연결 유형 | 가시 돋친 |
| 피팅 측면 B 튜브 내경 | 5 / 8 " |
| 키트 내용 | 양쪽 끝이 있는 바브 2개, 신치 클램프 4개, 설명서 |
| 키트 유형 | 수리 도구 |
| 최대. 압력 | 160의 PSI |
| 최대 작동 압력 | 160의 PSI |
| 최대 작동 온도 | 73 ° F |
| 최저 작동 온도 | 32 ° F |
| PEX 크기 | 5 / 8 " |
| 파이프 크기 | 5 / 8 " |
| 사용된 제품 | Radiantpex/Radiantpert 튜빙 |
| 크기 | 5 / 8 "X 5 / 8" |
| 특정 피팅 모양 | 레이디언트 펙스 수리 키트 |
| 온도. 범위 | + 32 ° F ~ + 73 ° F |
| 튜브 피팅 재료 | 황동, 스테인레스 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.45 |
| 선박 높이 (cm) | 3.05 |
| 선박 길이 (cm) | 10.92 |
| 선박 폭 (cm) | 8.89 |
| HS 코드 | 7326908588 |
| 원산지 | CN |
제품 탐색
- APOLLO VALVES SJ59156B 어댑터, 1.5 X 6인치
- PARKER F4FA7 Push to Connect 피팅, 플라스틱, Kynar
- DAYTON 5K955 모터 1/3 Hp 제트 펌프
- CENTURY Q3052 풀 모터 1/2 마력 3450 분당회전수 208-230/460v
- 80/20 30-4340-BLACK 블랙 30 S 5 홀 티 플랫 플레이트
- 3M 7100135926 60455002943 / 26054 스프레이 건 컵 뚜껑, 스프레이 건 어댑터, S18, 3/8인치 암나사, 18나사 NPS
- 파커 P33EA14ESMBNGP
- WEATHERHEAD 1464X8X8X6 유니온 티 1/4 인치 튜브 크기
더 알아보기
- CHICAGO-LATROBE
- KEYSHAFT
- KIMBLE CHASE
- GARLAND
- EIJKELKAMP
- 바닥 기계 패드
- 가스 벤트 파이프
- 벤치 그라인더 액세서리
- 코어 링 리그
- 폴리에틸렌 파이프
- VIEGA PROPRESS 청동/황동 직선 볼 밸브, 프레스 x FPT
- ANSELL 88-394 Alphatec 안감이 없는 내화학성 장갑
- CONDOR 핑거리스 손 보호 장갑
- VIEGA PROPRESS 스톱 없는 확장 커플링, 프레스 x 프레스
- PROTO 전자 토크 렌치
- BALDOR / DODGE 범용 모터, 3상, 발 장착형, ODP
- BUSSMANN CH 시리즈 모듈식 퓨즈 홀더, EasyID 창 표시기
- VIEGA PROPRESS 커플링 no stop, Press x Press
- JOMAR VALVE 무연 황동 볼 밸브, 2피스, 풀 포트, 프레스 XLC 연결, 250 WOG
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
WATTS PCCCA6K 81005326 수리 키트, 신치 클램프 포함, Pex x Pex
₩ 56,480 /단위