₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 클램프 클램프가있는 수리 키트 |
| 어플리케이션 | 비식수 |
| 바브 스타일 | Standard |
| 기본 파이프 피팅 재료 | 금속 |
| 기본 파이프 피팅 모양 | 키트 |
| 본체 재질 | 황동, 스테인레스 |
| 연결 유형 | PEX |
| 피팅 재료 | 황동 |
| 피팅 측면 A 연결 유형 | 가시 돋친 |
| 피팅 측면 A 튜브 내경 | 1 / 2 " |
| 피팅 측면 B 연결 유형 | 가시 돋친 |
| 피팅 측면 B 튜브 내경 | 1 / 2 " |
| 최대. 압력 | 160의 PSI |
| 최대 작동 압력 | 160의 PSI |
| 최대 작동 온도 | 73 ° F |
| 최저 작동 온도 | 32 ° F |
| PEX 크기 | 1 / 2 " |
| 파이프 크기 | 1 / 2 " |
| 크기 | 1 / 2 "X 1 / 2" |
| 특정 피팅 모양 | 레이디언트 펙스 수리 키트 |
| 온도. 범위 | + 32 ° F ~ + 73 ° F |
| 튜브 피팅 재료 | 황동, 스테인레스 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.05 |
| 선박 높이 (cm) | 1.27 |
| 선박 길이 (cm) | 12.7 |
| 선박 폭 (cm) | 10.16 |
| HS 코드 | 7326908588 |
| 원산지 | US |
제품 탐색
- 스피크맨 RPG58-118154
- SPEARS VALVES 300-100658 엘보우, 45도, 개스킷 x 마개, 100 PSI, PIP, 6 크기, PVC
- GRAINGER BULK-PS-AC-842 직사각형 스톡, 0.03125인치 플라스틱 두께, 흰색, 불투명, 9100 Psi 인장 강도
- DAYTON MH1DJN2313G 와셔
- GRAINGER BULK-RT-P40-26 고무 튜브, 튜브, 표준, 불투명, 검정색, 40A, 0°F ~ 200°F
- OMRON E3T-SL12 광전 센서 0.6 인치 Npn
- SAMMYS 8114910 # 14 너트 드라이버 육각 5/8 인치 레드 스틸
더 알아보기
- IPEX USA LLC
- KEYSHAFT
- NITE IZE
- ORBIS
- BIG BEAM
- 패치 코드
- 그리스 덕트 및 고온 액세스 도어
- 윈드스크린 및 울타리 프라이버시 스크린
- 흄 후드 액세서리
- 바이알 상단 크림 퍼 및 디 크리퍼
- VIEGA PROPRESS 청동/황동 직선 볼 밸브, 프레스 x FPT
- PROTO 임팩트 소켓, 1/4인치, 미터법, 단조 합금강, 육각형
- FACOM 76 앵글 오픈 소켓 렌치
- TYGON E-1000 튜빙
- NORTON ABRASIVES OBNA2 A AO Reinf Toolroom 절단 휠, 유형 01/41
- WATTS FBV 3C 시리즈 볼 밸브
- TEKTON 6포인트 임팩트 소켓 세트 (레일 포함)
- SPEAKMAN 스톱 밸브 어셈블리
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
WATTS Cinch 클램프가 있는 PCCCA3K 수리 키트 Pex x Pex
₩ 26,608 /단위