항목 | 자동 제어 밸브 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
코팅 | NSF 등재 퓨전 접착 에폭시 라이닝 및 코팅 |
연결 유형 | 스레드 된 |
표지 재질 | 연성이있는 철 |
엘라스토머 소재 | 부나 N |
맥스. 연속 유량 | 208gpm |
맥스. 유체 온도. | 160도 F |
맥스. 간헐적 유량 | 265gpm |
너트 재질 | 스테인리스 강 |
작동 압력 | 400의 PSI |
파이프 크기 | 2" |
포트 크기 | 1 / 2 " |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
트림 재료 | 스테인리스 강 |
밸브 타입 | 홍수 방지 솔레노이드 |
선박 중량 (kg) | 21.77 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 작동 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LFF113-6RFP | 플랜지 x 조인트 | 250의 PSI | 3" | ₩ 20,668,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.