그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캠 핸들 |
마감재 | 분말 코팅 |
자재 | 캐스트 알루미늄 |
전체 길이 | 79.2mm |
나사 길이 | 51/64 |
스레드 크기 | M6 |
타입 | 내부 스레드 |
UPC | 4059245029587 |
폭 | 21.5mm |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3926902500 |
모델 | 내부 나사산 크기 | 전체 길이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0005.95011AD | 6-32 | 41.7mm | - | 6-32 | 14.4mm | ₩ 25,392 | |
K0005.95011AE | 8-32 | 41.7mm | - | 8-32 | 14.4mm | ₩ 25,427 | |
K0005.05011A0 | 10-24 | 59mm | - | 10-24 | 18mm | ₩ 26,285 | |
K0005.05011A1 | 10-32 | 59mm | - | 10-32 | 18mm | ₩ 26,320 | |
K0005.05011AE | 8-32 | 59mm | - | 8-32 | 18mm | ₩ 26,792 | |
K0005.95111AD | 6-32 | 41.7mm | - | 6-32 | 14.4mm | ₩ 38,010 | |
K0005.95111AE | 8-32 | 41.7mm | - | 8-32 | 14.4mm | ₩ 38,062 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.