그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
케이스 재질 | ABS 폴리머 |
다이얼 크기 | 1" |
기입 | 뒤 |
인 레트 연결 | 수나사 |
인 레트 크기 | 1 / 8 " |
입구 유형 | 수나사 |
리드 | 없음 |
맥스. 작동 온도. | 176도 에프 |
Mfr. 시리즈 | LFDPG-3 |
최소 온도 | -4도 에프 |
압력 범위 | 0 ~ 160 psi |
감지 요소 | 가능 |
샤프트 재질 | 무연 황동 |
온도. 범위 | -4 ~ 176 Deg. 에프 |
온도 범위 | -4 ~ 176도 F |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
프로덕트 | 모델 | 다이얼 크기 | 인 레트 크기 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LFDPG3-1 1/2 0-60 1/8 | 1 1 / 2 " | 1 / 8 " | 0 ~ 60 psi | ₩ 88,872 | ||
LFDPG3-2 0-160 1/4 | 2" | 1 / 4 " | 0 ~ 160 psi | ₩ 79,268 | ||
LFDPG3-2 0-60 1/4 | 2" | 1 / 4 " | 0 ~ 60 psi | ₩ 79,268 | ||
LFDPG3-2 0-200 1/4 | 2" | 1 / 4 " | 0 ~ 200 psi | ₩ 79,268 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.