그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보일러 압력 릴리프 밸브 |
몸 높이 | 5.125 " |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
바디 폭 | 2.5 " |
BtuH | 2,445,000 |
공장 설정 압력 | 150의 PSI |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 없음 |
최대 온도 | 250도 F |
Mfr. 시리즈 | LF174A |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 50 ~ 150 psi |
릴리프 압력 | 150 년 Psi |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
원산지 | US |
모델 | 출구 크기 | 몸 높이 | 바디 폭 | 콘센트 유형 | 압력 범위 | 릴리프 압력 | BtuH | 공장 설정 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF174A-75-3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 2.5 " | FNPT | - | - | 1,320,000 | 75의 PSI | ₩ 286,247 | |
LF174A-100-3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 2.5 " | 암나사 | 50 ~ 150 psi | 100 년 Psi | 1,695,000 | 100의 PSI | ₩ 285,950 | |
LF174A-125-3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | 2.5 " | 암나사 | 50 ~ 150 psi | 125의 PSI | 2,070,000 | 125의 PSI | ₩ 282,817 | |
LF174A-75-1 " | 1" | 5.75 " | 3" | 암나사 | 30 ~ 150 psi | 75 년 Psi | 2,055,000 | 75의 PSI | ₩ 711,847 | |
LF174A-100-1 " | 1" | 5.75 " | 3" | 암나사 | 50 ~ 150 psi | 100 년 Psi | 2,635,000 | 100의 PSI | ₩ 712,967 | |
LF174A-125-1 " | 1" | 5.75 " | 3" | 암나사 | 50 ~ 150 psi | 125의 PSI | 3,215,000 | 125의 PSI | ₩ 700,087 | |
LF174A-75-1-1/4" | 1-1 / 4 " | 8.375 " | 4.75 " | 암나사 | 30 ~ 150 psi | 75 년 Psi | 3,429,000 | 75의 PSI | ₩ 1,168,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.