그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수격 방지기 |
본체 재질 | 구리 |
연결 크기 | 3 / 4 " |
연결 유형 | 소켓 |
공장 설정 압력 | 60의 PSI |
리드 | 없음 |
맥스. 작동 온도. | 82도 C |
최대 일의 압박감 | 10 바 |
Mfr. 시리즈 | LF05 |
최소 온도 | 33도 F |
전체 높이 | 4.88 " |
전체 폭 | 1" |
온도 범위 | 33 ~ 180도 F |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
프로덕트 | 모델 | 최소 온도 | 본체 재질 | 연결 크기 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF15M2-B | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 8 9 / 16 " | - | 3 / 4 " | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 101,237 | ||
LF1M15-C 2 개 | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 8 13 / 16 " | - | 1" | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 242,655 | ||
LF1M15-D 2 개 | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 9 15 / 16 " | - | 1" | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 331,292 | ||
LF1M15-E 2 개 | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 12 11 / 16 " | - | 1" | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 459,427 | ||
LF150A | - | 황동 어댑터가 있는 스테인리스 스틸 | - | 4-5 / 16 " | - | 1 / 2 " | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 188,895 | ||
LF15M2-A | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 5 15 / 16 " | - | 1 / 2 " | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 71,382 | ||
LF15M2-F | - | 저납 황동 어댑터가 있는 구리 | - | 11.156 " | - | 1" | 화씨 33도 ~ 180도 | - | ₩ 589,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.