WATTS 0391002 감압 구역 어셈블리, 1/2인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
바디 마감 | 캐스트 브론즈 |
본체 재질 | 무연 청동 |
바디 스타일 | 인라인 |
디스크 재료 | 실리콘 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 180도 F |
최대 일의 압박감 | 12 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | LF009 |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
스트레이너 | 아니 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 액세서리에 밸브 |
밸브 타입 | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 본체 재질 | 연결 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF1M009-QT 2 개 | 14.5 " | 무연 청동 | NPT | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 1,049,667 | ||
3/4 LF009M3-QT | 10.75 " | 무연 청동 | NPT | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 928,235 | ||
3/4 LF009M3-QT-S | 13 15 / 16 " | 무연 청동 | NPT | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 961,940 | ||
1 LF009M2-QT-S | 18.25 " | 무연 청동 | NPT | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 1,173,025 | ||
1/2 LF 009QT | 10 " | 무연 황동 | IPS | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 852,005 | ||
3/4 LF 009QT | 10.75 " | 무연 황동 | IPS | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 898,047 | ||
11/2 LF 009QT | 17.88 " | 무연 황동 | IPS | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 1,920,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.