그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
본체 재질 | 무연 청동 |
연결 | NPT |
길이 | 13 15 / 16 " |
최대. 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 180도 |
폭 | 3.437 " |
선박 중량 (kg) | 2.88 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 본체 재질 | 연결 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF1M009-QT 2 개 | 14.5 " | 무연 청동 | NPT | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 1,049,667 | ||
3/4 LF009M3-QT | 10.75 " | 무연 청동 | NPT | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 928,235 | ||
1 LF009M2-QT-S | 18.25 " | 무연 청동 | NPT | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 1,173,025 | ||
1/2 LF 009QT | 10 " | 무연 황동 | IPS | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 852,005 | ||
3/4 LF 009QT | 10.75 " | 무연 황동 | IPS | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 898,047 | ||
11/2 LF 009QT | 17.88 " | 무연 황동 | IPS | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 1,920,555 | ||
2 개의 LF 009QT | 21.375 " | 무연 황동 | IPS | 180도 F | - | - | - | - | ₩ 2,098,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.