플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS 1/2 LF 009QT 감압 구역 역류 방지 장치 | AE3JGY 5DMJ0

WATTS 1/2 LF 009QT 감압 구역 역류 방지 장치

재고 있음 있음
항목: AE3JGY 모델: 1/2 LF 009QT교차 참조: 5DMJ0

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 852,005 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목감소 된 압박. 존 어셈블리
본체 재질무연 황동
연결IPS
길이10 "
최대. 압력175의 PSI
최대 온도180도 F
크기1 / 2 "
온도. 범위화씨 33도 ~ 180도
4.62 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.92
선박 높이 (cm)13.97
선박 길이 (cm)30.23
선박 폭 (cm)19.3
HS 코드8481809015
원산지US

제품 변형

프로덕트모델길이본체 재질연결최대 온도최대 일의 압박감최소 온도콘센트 연결출구 크기가격
WATTS 1 LF009M2-QT 감압 구역 역류 방지 장치 | AB8QXP 26X125 LF1M009-QT 2 개14.5 "무연 청동NPT180도 F----₩ 1,049,667
WATTS 3/4 LF009M3-QT 감압 구역 역류 방지 장치 | AB8QXQ 26X126 3/4 LF009M3-QT10.75 "무연 청동NPT180도 F----₩ 928,235
WATTS 3/4 LF009M3-QT-S 감압 구역 역류 방지 장치 | AB8QYA 26X139 3/4 LF009M3-QT-S13 15 / 16 "무연 청동NPT180도 F----₩ 961,940
WATTS 1 LF009M2-QT-S 감압 구역 역류 방지 장치 | AB8QYB 26X140 1 LF009M2-QT-S18.25 "무연 청동NPT180도 F----₩ 1,173,025
WATTS 3/4 LF 009QT 감압 구역 역류 방지 장치 | AE3JGZ 5DMJ1 3/4 LF 009QT10.75 "무연 황동IPS180도 F----₩ 898,047
WATTS 11/2 LF 009QT 감압 구역 역류 방지 장치 | AE3JHB 5DMJ3 11/2 LF 009QT17.88 "무연 황동IPS180도 F----₩ 1,920,555
WATTS 2 LF 009QT 감압 구역 역류 방지 장치 | AE3JHC 5DMJ4 2 개의 LF 009QT21.375 "무연 황동IPS180도 F----₩ 2,098,495

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS 1/2 LF 009QT 감압 구역 역류 방지 장치
₩ 852,005 /단위