₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 유량계 매니 폴드 |
| 본체 재질 | 스테인리스 강 |
| 분기 콘센트 연결 크기 | 3 / 4 " |
| 분기 콘센트 연결 유형 | 수나사 |
| 미국법 준수 제품을 구매하세요 | 아니 |
| 연결 유형 | MBSP |
| 상호 참조 | 81001983 |
| 유체 타입용 | 글리콜 용액, 물 |
| 입구 연결 성별 | 남성 |
| 입구 연결 크기 | 1" |
| 입구 연결 유형 | MBSP |
| 인 레트 크기 | 1" |
| 무료 리드 | 범위에 포함되지 않음 |
| 매니 폴드 재질 | 스테인리스 강 |
| 매니폴드 재료 등급 | 학년 304 |
| 자재 | 스테인리스 강 |
| 맥스. 작동 온도. | 167 ° F |
| 최대. 압력 | 87의 PSI |
| 최대 작동 압력 | 87의 PSI |
| 최대 작동 온도 | 167 ° F |
| 최대 트렁크 흐름 속도 | 12 GPM |
| Mfr. 시리즈 | D38SS 시리즈 |
| 최저 작동 온도 | 32 ° F |
| 마운트 타입 | 브라켓 |
| 장착 구멍 직경 | 1 / 4 " |
| 장착 구멍 크기 | 1 / 4 " |
| 지점 수 | 4 |
| 입구 수 | 1 |
| 콘센트 수 | 4 |
| 콘센트 연결 성별 | 남성 |
| 콘센트 연결 유형 | MBSP |
| 출구 크기 | 1" |
| 콘센트 유형 | 엽니다 |
| 전체 높이 | 11 1 / 2 " |
| 전체 길이 | 12 " |
| 전체 폭 | 2" |
| 파이프 피팅 재료 | 스테인리스 강 |
| 온도. 범위 | + 32 ° F ~ + 167 ° F |
| 트렁크 직경 | 1" |
| 트렁크 입구 연결 크기 | 1" |
| 트렁크 입구 연결 유형 | 수나사 |
| 트렁크 콘센트 연결 크기 | 1" |
| 트렁크 콘센트 연결 유형 | 수나사 |
| 트렁크 콘센트 유형 | 엽니다 |
| 밸브 포함 | 아니 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 4.95 |
| 선박 높이 (cm) | 11.94 |
| 선박 길이 (cm) | 31.24 |
| 선박 폭 (cm) | 31.24 |
| HS 코드 | 8481809050 |
| 원산지 | DE |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 콘센트 수 | 전체 길이 | 지점 수 | 자재 | 입구 수 | 유체 타입용 | 연결 유형 | 입구 연결 크기 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D3803002SS | 2 | 8" | 2 | 스테인리스 강 | 1 | 글리콜 용액, 물 | MBSP | 1" | ₩ 1,041,552 | |
![]() |
D3803003SS | 3 | 10 " | 3 | 스테인리스 강 | 1 | 글리콜 용액, 물 | MBSP | 1" | ₩ 1,190,592 |
제품 탐색
- BROWNING 731159 PBE920X 2 3/4 XNUMX볼트 필로우 블록 테이퍼 롤러 베어링, 주철, 이중 칼라 마운트 잠금 장치
- ROCKY MOUNTAIN TWIST 953CO19SS 나사식 생크 드릴 비트, #19 드릴 비트 크기, 9/16인치 플루트 길이
- MAIN FILTER INC. MF0056268 교환 유압 필터, 유리, 10미크론 등급, 바이톤 씰, 8.07인치 높이
- SPEARS VALVES DCCF-B030 클로저 피팅, 스케쥴 80, 3 사이즈, PVC
- 샌드파이퍼 S20B3CCPCUS600. AODD 펌프, 표준형, 비금속, 전도성 PP, 폴리에스테르 에어 섹션, 2인치 포트
- GROVE GEAR EL8130250.00 EL-BMQ813-60-D-140 웜 감속기, 60:1 비율, 0.875인치 ID, 0.625인치 OD, 알루미늄
- PROTO J5212SPL 소켓 3/8 인치 드라이브 3/8 인치 12 포인트 표준
- OIL SAFE 960SLM 드럼 어댑터, 수컷 분리, 2 MNPT, 실버
더 알아보기
- GOLIGHT
- KEYSHAFT
- RWM
- MOLDEX
- 가솔린 엔진
- 플러그인 벽 스위치 타이머
- 건조제 건조기
- 도크 사다리
- 맥동 감쇠기
- 현금 밸브 진공 밸브, 유형 D-51
- VIBCO 6P 시리즈 헤비듀티 전기 진동기
- MUELLER INDUSTRIES 1600-D Chexter 체크 밸브
- GLOBE SCIENTIFIC 유니버설 캡
- SMC 밸브 PVC 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
- BALDOR / DODGE 하이 토크 풀리, 14mm 피치
- TB WOODS 유형 1008 테이퍼 잠금 부싱
- GLOBE SCIENTIFIC PCR 튜브 및 캡 스트립 콤보 팩
- STARRETT 440/445 깊이 마이크로미터
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
WATTS D3803004SS 81001983 유량계 매니폴드, 4분기, 스테인리스 스틸
₩ 1,431,152 /단위