WATTS D3803003SS 유량계 매니폴드, 3개 분기 | AA2AJV 10A284

WATTS D3803003SS 81001982 유량계 매니폴드, 3분기, 스테인리스 스틸

항목 : AA2AJV모델: D3803003SS교차 참조 : 10A284 / 81001982
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 1,190,592
10.00% 꺼짐
₩ 1,071,536 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 유량계 매니 폴드
본체 재질 스테인리스 강
분기 콘센트 연결 크기 3 / 4 "
분기 콘센트 연결 유형 수나사
연결 유형 MBSP
상호 참조 81001982
유체 타입용 글리콜 용액, 물
포함 사항 유량 밸런싱 밸브, 유량계
입구 연결 성별 남성
입구 연결 크기 1"
입구 연결 유형 MBSP
인 레트 크기 1"
무료 리드 범위에 포함되지 않음
매니 폴드 재질 스테인리스 강
매니폴드 재료 등급 학년 304
자재 스테인리스 강
맥스. 작동 온도. 167 ° F
최대. 압력 87의 PSI
최대 트렁크 유량 12 GPM
최대 작동 압력 87의 PSI
최대 작동 온도 167 ° F
Mfr. 시리즈 D38SS 시리즈
최저 작동 온도 32 ° F
마운트 타입 브라켓
장착 구멍 직경 1 / 4 "
장착 구멍 크기 1 / 4 "
지점 수 3
입구 수 1
콘센트 수 3
콘센트 연결 성별 남성
콘센트 연결 유형 MBSP
출구 크기 1"
콘센트 유형 엽니다
전체 높이 11 1 / 2 "
전체 길이 10 "
전체 폭 2"
파이프 피팅 재료 스테인리스 강
온도. 범위 + 32 ° F ~ + 167 ° F
트렁크 직경 1"
트렁크 입구 연결 크기 1"
트렁크 입구 연결 유형 수나사
트렁크 콘센트 연결 크기 1"
트렁크 콘센트 연결 유형 수나사
밸브 포함 아니

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.5
선박 높이 (cm)11.94
선박 길이 (cm)31.5
선박 폭 (cm)30.99
HS 코드8481809050
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델콘센트 수전체 길이지점 수자재입구 수유체 타입용연결 유형입구 연결 크기가격
WATTS D3803002SS 유량계 매니폴드, 2개 분기 | AA2AJU 10A283 D3803002SS28"2스테인리스 강1글리콜 용액, 물MBSP1"₩ 1,041,552
WATTS D3803004SS 유량계 매니폴드, 4개 분기 | AA2AJW 10A285 D3803004SS412 "4스테인리스 강1글리콜 용액, 물MBSP1"₩ 1,431,152

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS D3803003SS 81001982 유량계 매니폴드, 3분기, 스테인리스 스틸
₩ 1,190,592 /단위