₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 유량계 매니 폴드 |
| 본체 재질 | 스테인리스 강 |
| 분기 콘센트 연결 크기 | 3 / 4 " |
| 분기 콘센트 연결 유형 | 수나사 |
| 연결 유형 | MBSP |
| 상호 참조 | 81001981 |
| 유체 타입용 | 글리콜 용액, 물 |
| 입구 연결 성별 | 남성 |
| 입구 연결 크기 | 1" |
| 입구 연결 유형 | MBSP |
| 인 레트 크기 | 1" |
| 매니 폴드 재질 | 스테인리스 강 |
| 매니폴드 재료 등급 | 학년 304 |
| 자재 | 스테인리스 강 |
| 최대. 압력 | 87의 PSI |
| 최대 작동 압력 | 87의 PSI |
| 최대 작동 온도 | 167 ° F |
| Mfr. 시리즈 | D38SS 시리즈 |
| 최저 작동 온도 | 32 ° F |
| 마운트 타입 | 브라켓 |
| 장착 구멍 직경 | 1 / 4 " |
| 장착 구멍 크기 | 1 / 4 " |
| 지점 수 | 2 |
| 입구 수 | 1 |
| 콘센트 수 | 2 |
| 콘센트 연결 성별 | 남성 |
| 콘센트 연결 유형 | MBSP |
| 출구 크기 | 1" |
| 콘센트 유형 | 엽니다 |
| 전체 높이 | 11 1 / 2 " |
| 전체 길이 | 8" |
| 전체 폭 | 2" |
| 파이프 피팅 재료 | 스테인리스 강 |
| 온도. 범위 | + 32 ° F ~ + 167 ° F |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 4.05 |
| 선박 높이 (cm) | 12.19 |
| 선박 길이 (cm) | 30.99 |
| 선박 폭 (cm) | 31.24 |
| HS 코드 | 8481809050 |
| 원산지 | DE |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 콘센트 수 | 전체 길이 | 지점 수 | 자재 | 입구 수 | 유체 타입용 | 연결 유형 | 입구 연결 크기 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D3803003SS | 3 | 10 " | 3 | 스테인리스 강 | 1 | 글리콜 용액, 물 | MBSP | 1" | ₩ 1,190,592 | |
![]() |
D3803004SS | 4 | 12 " | 4 | 스테인리스 강 | 1 | 글리콜 용액, 물 | MBSP | 1" | ₩ 1,431,152 |
제품 탐색
- MERIT BRASS AC435BL-40 블라인드 플랜지, 크기 2-1/2인치
- RICE LAKE 80480CA 보정 분동 세트 2mg 광택
- 승인된 공급업체 1NLU5 시트 아세탈 흰색 1인치 T 12 x 24인치
- DAYTON 4RN92 감속기 C-페이스 56c 20 1
- SMC 밸브 KQB2L13-00 엘보우, 1/2인치 크기
- EATON E26XWWL3X9X2W-V4 조립형 스택라이트, 120V, 3개 조명, 앰버/그린/레드, 7000-12000/20000시간 수명
- WEG PESWS-B9V24AX-RM61 14655879 밀폐형 스타터, 단상, 정격 9A, 작동 범위 4-6.3A, 온/오프 제어, 플라스틱 케이스, 180-208V 50Hz/208-240V 60Hz
- WEG 00118ES1BO56C-S 14797785 범용 모터, TEAO/TEFC 롤드 스틸 56C 프레임, 1마력, 1745RPM, 115/208-230V, 발판 장착형, 자동 과부하 보호 장치
더 알아보기
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL
- KEYSHAFT
- LEXAN
- MANITOWOC
- FIRE HOOKS UNLIMITED
- 전기 장갑
- 배리어 플래그 및 지하 테이프
- 스틱 용접기
- 졸업 실린더
- CONDOR 전기 장갑 보호대, 흰색, 신치 커프
- CONDOR 3피스 레인수트(분리형 후드 포함), 헤비 듀티, PVC, 13.8mil 두께, 노란색
- DESTACO 385-L 시리즈 풀액션 래치 클램프
- GLOBE SCIENTIFIC 다이아몬드 RealSeal 사각 HDPE 병, 넓은 입구
- QORPAK 고밀도 폴리에틸렌 용기
- SUPERIOR TOOL 교체 블레이드
- ANVIL Schedule 40 블랙 파이프 니플
- UNIWELD 1-200 시리즈 절단 팁
- STARRETT 20 마스터 정밀 스퀘어
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
WATTS D3803002SS 81001981 유량계 매니폴드, 2분기, 스테인리스 스틸
₩ 1,041,552 /단위