그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보일러 배수 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 각도 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 선물 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 9999 년 Psi |
최대 온도 | 180도 F |
맥스. 수압 | 9999 년 Psi |
Mfr. 시리즈 | BD |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 수나사 |
플러그 | 아니 |
릴리프 압력 | 9999 년 Psi |
스트레이너 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
프로덕트 | 모델 | 최대 온도 | 본체 재질 | 바디 패턴 | Mfr. 시리즈 | 출구 크기 | 바디 스타일 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-1C 1/2 FGD | 180도 에프 | 황동 | 각도 | - | - | - | 수나사 | 1 / 2 " | ₩ 37,016 | RFQ
| |
LFBD-2C 3/4 | 180도 F | 황동 | - | LFBD | 3 / 4 " | 각도 | - | 3 / 4 " | ₩ 28,056 | ||
BD6 3/4 | 180도 F | 황동 | - | BD | 3 / 4 " | 직진 | - | 3 / 4 " | ₩ 20,384 | ||
BD5 1/2 | 180도 에프 | 황동 | 직진 | BD | 3 / 4 " | 직진 | 수나사 | 1 / 2 " | ₩ 23,800 | ||
BD2 3/4 | 180도 F | 황동 | - | BD | 3 / 4 " | 각도 | - | 3 / 4 " | ₩ 27,748 | ||
BD3F 1/2 | 180도 에프 | 황동 | 각도 | BD | 3 / 4 " | 각도 | 암나사 | 1 / 2 " | ₩ 24,892 | ||
LFBD-1C 1/2 | 180도 에프 | 황동 | 각도 | LFBD | 1 / 2 " | 각도 | 수나사 | 1 / 2 " | ₩ 24,584 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.