WATTS B6400-LC-SE 1 1/2 볼 밸브, 레버 래치, 1 1/4인치 크기, 브론즈, 2개 팩
항목: CB2RLK
모델: B6400-LC-SE 1 1/2교차 참조: 0393725
₩ 728,224 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 황동 |
본체 재질 | 브론즈 |
제어 유형 | 레버 핸들 |
Cv | 75gpm |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 1 / 2 " |
입구 나사 유형 | NPT |
최대 온도 | 120도 에프 |
최소 온도 | 50도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
포트 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
시트 재질 | 버진 PTFE |
샤프트 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
토크 | 250 인치-파운드 |
와셔 재질 | PTFE |
프로덕트 | 모델 | 포트 타입 | 조립 된 | 볼 재질 | 시트 재질 | 샤프트 재질 | 줄기 유형 | 토크 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6400-SS-SH | ㅁㄴㅇㄹ | 가능 | 크롬 도금 황동 | 듀 라필 | 황동 | 분출 증거 | 320 | 2- 조각 | ₩ 1,073,856 | ||
B6400-SS-XH3 | ㅁㄴㅇㄹ | - | 316 스테인레스 스틸 | 듀 라필 | 316 스테인레스 스틸 | 분출 증거 | 600 인치-파운드 | - | ₩ 4,477,256 | RFQ
| |
B6400-SS-XH4 | ㅁㄴㅇㄹ | 가능 | 316 스테인레스 스틸 | 듀 라필 | 316 스테인레스 스틸 | 분출 증거 | 800 인치-파운드 | 2- 조각 | ₩ 4,940,208 | RFQ
| |
B6400-SS-XH 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 284,340 | RFQ
| |
B6400-SS-XH2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,112,972 | RFQ
| |
B6400-LL 2 | ㅁㄴㅇㄹ | - | 크롬 도금 황동 | 듀 라필 | 황동 | 하단로드 블로우 아웃 증명 | 320 인치-파운드 | - | ₩ 716,604 | RFQ
| |
B6400-LC-SE 1/4 | ㅁㄴㅇㄹ | 아니 | 크롬 도금 황동 | 버진 PTFE | 황동 | 분출 증거 | 60 | 2- 조각 | ₩ 282,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.