그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 체크 밸브 |
바디 마감 | 황동 |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT |
디스크 재료 | 고무 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | 유니온 암나사 |
길이 | 4 1 / 16 " |
자재 | 브론즈 |
최대 온도 | 250도 F |
최대 일의 압박감 | 12.1 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | 9D |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 유니온 조인트 |
시트 재질 | 고무 |
크기 | 3 / 4 " |
스트레이너 | 가능 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 도매에서 소매로 |
밸브 타입 | 차단 밸브 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 콘센트 연결 | 연결 유형 | 인 레트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 시트 재질 | 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9D-M3-1 / 2 " | - | FNPT 연합 | - | 1 / 2 " | 유니온 조인트 | 고무 | 1 / 2 " | NPT | ₩ 180,460 | ||
9D-S-M3 1/2 | - | - | - | 1 / 2 " | 소켓 | 고무 | - | FTP 확장자 | ₩ 214,088 | ||
9DS-SC-M2 | - | - | - | 3 / 4 " | 소켓 | 고무 | - | FTP 확장자 | ₩ 294,000 | ||
9DM2(W/프레스) 3/4 | - | - | - | 3 / 4 " | PR 기사 | 황동 | - | - | ₩ 183,232 | ||
9DM3(W/프레스) 1/2 | - | - | - | 1 / 2 " | PR 기사 | 고무 | - | - | ₩ 176,344 | ||
9DM2-LU | 암나사 | - | 암나사 | 3 / 4 " | 암나사 | 고무 | - | FTP 확장자 | ₩ 223,916 | ||
9D-SC | 유니온 조인트 | - | 유니온 암나사 | 1 / 2 " | 유니온 조인트 | 고무 | - | FTP 확장자 | ₩ 290,024 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.