CHICAGO-LATROBE 작업자 길이 드릴 비트
필터
절단 방향 : 오른손 , 마치다: 코발트 , 나선 각도: 28도 , 플루트 수: 2 , 포인트 각도: 135도 , 포인트 유형: 분리 점 , 생크 유형: 직진 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 관용 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 학년 | 최대 드릴링 깊이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 47711 | +0 "/-0.0007" | 0.1719 | 2 1 / 8 " | M35 | 11 / 16 " | 3 1 / 4 " | 11 / 64 " | 1 1 / 8 " | ₩ 7,542 | |
A | 47716 | +0 "/-0.0007" | 0.25 | 2 3 / 4 " | M35 | 1" | 4" | 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 11,567 | |
A | 46774 | +0 "/-0.0007" | 0.246 | 2 3 / 4 " | M42 | 15 / 16 " | 4" | 15 / 64 " | 1.25 " | ₩ 15,277 | |
A | 47712 | +0 "/-0.0007" | 0.1875 | 2 5 / 16 " | M35 | 3 / 4 " | 3 1 / 2 " | 3 / 16 " | 1 3 / 16 " | ₩ 8,610 | |
A | 47718 | +0 "/-0.001" | 0.2813 | 2 15 / 16 " | M35 | 1 1 / 8 " | 4 1 / 4 " | 17 / 64 " | 1 5 / 16 " | ₩ 14,997 | |
A | 47730 | +0 "/-0.001" | 0.4688 | 4 5 / 16 " | M35 | 1 7 / 8 " | 5 3 / 4 " | 15 / 32 " | 1 7 / 16 " | ₩ 41,790 | |
A | 47732 | +0 "/-0.001" | 0.5 | 4 1 / 2 " | M35 | 2" | 6" | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | ₩ 49,192 | |
A | 47729 | +0 "/-0.001" | 0.4531 | 4 3 / 16 " | M35 | 1 13 / 16 " | 5 5 / 8 " | 29 / 64 " | 1 7 / 16 " | ₩ 40,792 | |
A | 46778 | +0 "/-0.001" | 0.266 | 2 7 / 8 " | M42 | 1 1 / 16 " | 4 1 / 8 " | 17 / 64 " | 1.25 " | ₩ 16,747 | |
A | 46793 | +0 "/-0.001" | 0.386 | 3 3 / 4 " | M42 | 1 1 / 2 " | 5 1 / 8 " | 3 / 8 " | 1 3 / 8 " | ₩ 35,787 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스페이드 삽
- 오실로스코프 프로브
- 바인더로드
- 페인트 수집기 필터 패드
- 샤프트 아버
- 다이어프램 펌프
- 살충제 및 해충 구제
- 가스 탐지
- 손 및 휴대용 램프
- 유압 씰
- DEWALT 중간 등급, 아버 마운트 플랩 디스크
- STRANCO INC 차량 플래 카드, 1.4 폭발물
- APPROVED VENDOR 진동 차단기
- PASS AND SEYMOUR XNUMX개의 갱 스무스 오프닝 월 플레이트
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 전기 구동 트루 러그 버터플라이 밸브, SS 러그, FKM
- MARTIN SPROCKET 티 핸들 소켓 렌치, 6포인트
- UEI TEST INSTRUMENTS 가연성 가스 누출 감지기